曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186734ZP3E-Y40BMCLJB1040ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186743ZP3E-Y40BMN-B840ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24186759ZP3E-Y40BMNJB3040ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186768ZP3E-Y40BMNJB5040ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186777ZP3E-Y40BMS-B840ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186786ZP3E-Y40BMSJB1040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-10
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186795ZP3E-Y40BMSJB3040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186804ZP3E-Y40BMU-B840ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186813ZP3E-Y40UMCL-AL1440平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186829ZP3E-Y40UMNJB1040平形溝付(N) NBR-10
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186838ZP3E-Y40UMS-B840平形溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186847ZP3E-Y40UMSJB1040平形溝付(S) シリコンゴム-10
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186856ZP3E-Y40UMSJB3040平形溝付(S) シリコンゴム-30
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186865ZP3E-Y40UMUJB1040平形溝付(U) ウレタンゴム-10
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする