曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186874ZP3E-Y50BMCL-AL1450ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186883ZP3E-Y50BMCLJB1050ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186899ZP3E-Y50BMF-AL1450ベロウ形リブ・溝付(F) FKM(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186908ZP3E-Y50BMS-B850ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186917ZP3E-Y50BMSJB1050ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-10
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186926ZP3E-Y50BMU-AL1450ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186935ZP3E-Y50UMN-B850平形溝付(N) NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186944ZP3E-Y50UMNJB1050平形溝付(N) NBR-10
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186953ZP3E-Y50UMS-AL1450平形溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186969ZP3E-Y50UMS-B850平形溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186978ZP3E-Y50UMU-B850平形溝付(U) ウレタンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186987ZP3E-Y50UMUJB1050平形溝付(U) ウレタンゴム-10
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする