曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y63

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y63 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全13種類を絞り込む
材質(パッド)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186996ZP3E-Y63BMCL-AL1663ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187005ZP3E-Y63BMF-AL1663ベロウ形リブ・溝付(F) FKM(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187014ZP3E-Y63BMFJB5063ベロウ形リブ・溝付(F) FKM-50
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187023ZP3E-Y63BMNJB3063ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187039ZP3E-Y63BMS-AL1663ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187048ZP3E-Y63BMS-B1263ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187057ZP3E-Y63BMSJB5063ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187066ZP3E-Y63BMU-AL1663ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187075ZP3E-Y63BMUJB3063ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187084ZP3E-Y63UMFJB5063平形溝付(F) FKM-50
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187093ZP3E-Y63UMNJB1063平形溝付(N) NBR-10
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187109ZP3E-Y63UMNJB3063平形溝付(N) NBR-30
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187118ZP3E-Y63UMUJB1063平形溝付(U) ウレタンゴム-10
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする