曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y80

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y80 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全8種類を絞り込む
材質(パッド)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24187127ZP3E-Y80BMCLJB5080ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187136ZP3E-Y80BMF-B1280ベロウ形リブ・溝付(F) FKM(B12) M12×1.75 めねじ-
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187145ZP3E-Y80BMNJB5080ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187154ZP3E-Y80BMS-B1280ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187163ZP3E-Y80BMSJB5080ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187179ZP3E-Y80UMNJB1080平形溝付(N) NBR-10
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187188ZP3E-Y80UMS-AL1680平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187197ZP3E-Y80UMSJB1080平形溝付(S) シリコンゴム-10
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする