曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-125

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-125 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-125 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

プレート(P) プレート付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24187215ZP3E-125BMN-P125ベロウ形溝付(N) NBR
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187224ZP3E-125UMF-P125平形溝付(F) FKM
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする