真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-32

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-32 SMC 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-32 SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

プレート(P) プレート付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パッド径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24187233 ZP3E-32BMF-P
CADデータダウンロード
32 ベロウ形リブ・溝付 (F) FKM
4,350
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24187249 ZP3E-32UMS-P
CADデータダウンロード
32 平形溝付 (S) シリコンゴム
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする