真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24187258ZP3E-40BMU40ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187267ZP3E-40UMCL-P40平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187276ZP3E-40UMF40平形溝付(F) FKM
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187285ZP3E-40UMS-P40平形溝付(S) シリコンゴム
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
24187294ZP3E-40UMU-P40平形溝付(U) ウレタンゴム
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする