曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPT06

真空パッド ZPシリーズ ZPT06 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT06 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT06 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT06 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24187714ZPT06BFJ10-U4-A86ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187723ZPT06BSJ10-B3-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187739ZPT06BSJ25-U4-A86ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ25
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187748ZPT06UFK6-N4-A86平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,050
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする