曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPT08

真空パッド ZPシリーズ ZPT08 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT08 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT08 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT08 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT08 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT08 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24187757ZPT08BFJ10-U4-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187766ZPT08BFK10-U4-A88ベロウ形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ10
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187775ZPT08BGNK10-U4-A88ベロウ形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ10
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187784ZPT08BGSK25-04-A88ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ25
7,640
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187793ZPT08BNJ10-B3-A88ベロウ形(N) NBRM8X1おねじ10
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187809ZPT08BSK6-B3-A88ベロウ形(S) シリコンゴムM8X1おねじ6
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする