曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPT10

真空パッド ZPシリーズ ZPT10 - SMC
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24187818ZPT10BFK10-N6-A1010ベロウ形-M10X1おねじ-
7,550
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187827ZPT10BGSJ40-B5-A1010ベロウ形-M10X1おねじ-
8,290
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187836ZPT10BNK50-U6-A1010ベロウ形-M10X1おねじ-
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187845ZPT10CGNJ10-N6-A1010平形リブ付-M10X1おねじ-
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187854ZPT10CGNJ50-06-A1010平形リブ付-M10X1おねじ-
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187863ZPT10CGNK30-B5-A1010平形リブ付-M10X1おねじ-
8,740
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187879ZPT10CGSJ20-U6-A1010平形リブ付-M10X1おねじ-
5,920
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187888ZPT10CTGNK10-B3-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187897ZPT10CTGNK10-06-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
7,010
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187906ZPT10CTGSJ6-04-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187915ZPT10CTGSK25-06-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
7,440
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187924ZPT10CTNJ10-B3-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187933ZPT10CTNJ6-B3-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
3,040
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187949ZPT10CTSK15-04-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
7,030
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187958ZPT10CTSK15-06-A810薄形リブ付-M8X1おねじ-
7,030
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187967ZPT10DGNK30-B5-A1010深形-M10X1おねじ-
9,450
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187976ZPT10DGS-B610深形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187985ZPT10DNJ30-06-A1010深形-M10X1おねじ-
6,670
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24187994ZPT10FNK30-B5-A1010-(N) NBRM10x130
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188003ZPT10FSK30-06-A1010-(S) シリコーンゴムM10x130
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188019ZPT10FUJ10-06-A1010-(U) ウレタンゴムM10x110
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188028ZPT10FUJ30-04-A1010-(U) ウレタンゴムM10x130
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188037ZPT10UFJ40-B5-A1010平形-M10X1おねじ-
7,570
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188046ZPT10UGNJ50-04-A1010平形-M10X1おねじ-
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188055ZPT10UGNK30-04-A1010平形-M10X1おねじ-
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188064ZPT10USJ20-U6-A1010平形-M10X1おねじ-
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188073ZPT10UTGNJ25-B5-A810薄形-M8X1おねじ-
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188089ZPT10UTGNJ25-04-A810薄形-M8X1おねじ-
5,420
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188098ZPT10UTGNK25-04-A810薄形-M8X1おねじ-
7,290
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188107ZPT10UTGSJ6-B3-A810薄形-M8X1おねじ-
3,350
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188116ZPT10UTNJ10-04-A810薄形-M8X1おねじ-
4,990
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188125ZPT10UTNJ15-04-A810薄形-M8X1おねじ-
5,100
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188134ZPT10UTNJ6-B3-A810薄形-M8X1おねじ-
3,040
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188143ZPT10UTNK10-B3-A810薄形-M8X1おねじ-
6,680
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188159ZPT10UTSJ25-B5-A810薄形-M8X1おねじ-
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188168ZPT10UTSJ6-B3-A810薄形-M8X1おねじ-
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188177ZPT10UTUK6-04-A810薄形-M8X1おねじ-
5,270
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする