SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPT100
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
取付ねじ
M22x1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24188186
ZPT100HBNJB75-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
75
¥
12,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188195
ZPT100HBNJ50-N01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
(N01) NPT1/8
50
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188204
ZPT100HBSJF100-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
(B01) Rc1/8
100
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188213
ZPT100HBUJB25-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
(B01) Rc1/8
25
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188229
ZPT100HBUJF75-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
(B01) Rc1/8
75
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188238
ZPT100HFJF100-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
(B01) Rc1/8
100
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188247
ZPT100HFJ100-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
(B01) Rc1/8
100
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください