SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPT125
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24188256
ZPT125HBNJF25-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
25
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188265
ZPT125HNJF100-T01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(T01) NPTF1/8
100
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188274
ZPT125HS-A16N
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
(A16N) おねじ M16x1.5 & ねじ径配管径 NPT1/8
-
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください