真空パッド ZPシリーズ ZPT2004

真空パッド ZPシリーズ ZPT2004 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24188868ZPT2004UGN-A62X4長円平形(GN) 導電性NBRねじなし-
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188877ZPT2004UNJ25-B5-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ25
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188886ZPT2004USK10-U4-A82X4長円平形(S) シリコンゴムM8X1おねじ10
6,800
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188895ZPT2004UUK6-N4-A82X4長円平形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ6
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする