真空パッド ZPシリーズ ZPT25

真空パッド ZPシリーズ ZPT25 - SMC
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24188904ZPT25BGNJ10-B5-A1025ベロウ形-M10X1おねじ-
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188913ZPT25BGNJ10-06-A1025ベロウ形-M10X1おねじ-
4,860
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188929ZPT25BGNJ20-B5-A1025ベロウ形-M10X1おねじ-
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188938ZPT25BGNJ20-06-A1025ベロウ形-M10X1おねじ-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188947ZPT25BGS-B0125ベロウ形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
2,630
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188956ZPT25BGSJ30-B5-A1025ベロウ形-M10X1おねじ-
6,860
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188965ZPT25BS-B10-----
2,390
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188974ZPT25CGSJ10-06-A1025平形リブ付-M10X1おねじ-
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188983ZPT25CSJ10-N6-A1025平形リブ付-M10X1おねじ-
3,880
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
24188999ZPT25DGS-A625深形(GS) 導電性シリコンゴムM6X1おねじ-
2,550
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189008ZPT25DGS-B525深形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
2,550
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189017ZPT25DGS-B625深形(GS) 導電性シリコンゴムねじなし-
2,550
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189026ZPT25DGSK10-06-A1025深形-M10X1おねじ-
7,730
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189035ZPT25DS-B10-----
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189044ZPT25DUJ20-06-A1025深形-M10X1おねじ-
6,750
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189053ZPT25FGS-T0125-(GS) 導電性シリコーンゴム--
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189069ZPT25FGSJ10-T01-A1425-(GS) 導電性シリコーンゴムM14x110
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189078ZPT25FNJ30-T01-A1425-(N) NBRM14x130
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189087ZPT25FNK20-06-A1425-(N) NBRM14x120
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189096ZPT25FSJ50-B01-A1425-(S) シリコーンゴムM14x150
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189105ZPT25UFK20-06-A1025平形-M10X1おねじ-
8,960
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189114ZPT25UFK40-N6-A1025平形-M10X1おねじ-
10,430
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189123ZPT25UFK50-04-A1025平形-M10X1おねじ-
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189139ZPT25UGNJ20-06-A1025平形-M10X1おねじ-
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189148ZPT25UGNK50-04-A1025平形-M10X1おねじ-
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189157ZPT25UGSJ10-B5-A1025平形-M10X1おねじ-
4,120
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189166ZPT25UGSJ40-B5-A1025平形-M10X1おねじ-
7,630
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189175ZPT25UGSJ50-B5-A1025平形-M10X1おねじ-
7,790
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189184ZPT25UGSK50-06-A1025平形-M10X1おねじ-
10,770
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189193ZPT25US-B10-----
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189209ZPT25US-N0125平形(S) シリコンゴムねじなし-
1,680
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189218ZPT25UUK30-06-A1025平形-M10X1おねじ-
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする