曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPT63

真空パッド ZPシリーズ ZPT63 - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24189954ZPT63HBE-B1063高荷重形(ベロウ形)(E) EPR(B10) めねじ & ねじ径配管径 M10x1.5-
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189963ZPT63HBSJF75-B01-A1863高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム(B01) Rc1/875
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189979ZPT63HBUJF25-B01-A1863高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム(B01) Rc1/825
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189988ZPT63HEJ75-B01-A1863高荷重形(平形リブ付)(E) EPR(B01) Rc1/875
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24189997ZPT63HFJB50-B01-A1863高荷重形(平形リブ付)(F) FKM(B01) Rc1/850
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする