SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPT80
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190006
ZPT80HBUJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
(B01) Rc1/8
25
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190015
ZPT80HE-B12
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
(B12) めねじ & ねじ径配管径 M12x1.75
-
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190024
ZPT80HNJB75-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
75
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください