SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX100
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじ
M22x1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190033
ZPX100HBNJB25-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
25
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190049
ZPX100HNJB50-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
50
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190058
ZPX100HNJF25-B01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
25
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190067
ZPX100HNJ25-N01-A22
CADデータダウンロード
100
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(N01) NPT1/8
25
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください