曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPX125

真空パッド ZPシリーズ ZPX125 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX125 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

取付ねじM22x1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190076ZPX125HFJ75-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)(F) FKM(B01) Rc1/875
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190085ZPX125HNJF25-N01-A22125高荷重形(平形リブ付)(N) NBR(N01) NPT1/825
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする