SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX40
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじ
M18x1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190094
ZPX40HBSJ50-N01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(S) シリコ-ンゴム
(N01) NPT1/8
50
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190103
ZPX40HFJB50-B01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
(B01) Rc1/8
50
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190119
ZPX40HNJ25-N01-A18
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(N01) NPT1/8
25
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください