SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX50
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
材質
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
取付ねじ
M18x1.5
材質(ボディ)
(JB) 黄銅 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
25
真空取出口ねじ径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190128
ZPX50HNJB25-B01-A18
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
25
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください