SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX63
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190137
ZPX63HBN-T01-B10
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(N) NBR
(B10) M10x1.5
-
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190146
ZPX63HFJB50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(F) FKM
(B01) Rc1/8
50
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190155
ZPX63HN-N01-B10
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B10) M10x1.5
-
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190164
ZPX63HUJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
(B01) Rc1/8
25
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください