SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX80
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190173
ZPX80HBE-B01-B12
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
(B12) M12x1.75
-
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190189
ZPX80HBUJF50-N01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
(N01) NPT1/8
50
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190198
ZPX80HN-N01-B10
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B10) M10x1.5
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190207
ZPX80HNJB25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
25
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190216
ZPX80HNJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
80
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
(B01) Rc1/8
25
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください