真空パッド ZPシリーズ ZPY04

真空パッド ZPシリーズ ZPY04 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY04 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

材質導電性シリコーンゴム材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190234ZPY04UGS-N6-A54平形(GS) 導電性シリコンゴム(A5) M5x0.8 (おねじ)
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190243ZPY04UGS-U6-B54平形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする