曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPY10

真空パッド ZPシリーズ ZPY10 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY10 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY10 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY10 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY10 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY10 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190304ZPY10BGNK10-U6-A1010ベロウ形-M10X1おねじ-
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190313ZPY10CGS-N6-A610平形リブ付-M6X1おねじ-
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190329ZPY10CTGSJ6-U4-A810薄形リブ付(GS) 導電性シリコンゴムM8X1おねじ6
3,670
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190338ZPY10CTNK6-N6-A810薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ6
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190347ZPY10UTS-N6-B510薄形(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190356ZPY10UTUJ25-U6-A810薄形(U) ウレタンゴムM8X1おねじ25
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする