真空パッド ZPシリーズ ZPY16

真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190426ZPY16BF-U6-B516ベロウ形-M5X0.8めねじ-
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190435ZPY16BNK10-N4-A1016ベロウ形-M10X1おねじ-
7,670
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190444ZPY16BS-N4-B516ベロウ形-M5X0.8めねじ-
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190453ZPY16BUK20-U4-A1016ベロウ形-M10X1おねじ-
9,050
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190469ZPY16CF-N6-B616平形リブ付-M6x1めねじ-
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190478ZPY16CTNK15-U4-A816薄形リブ付(N) NBRM8X1おねじ15
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190487ZPY16CTS-N4-B416薄形リブ付(S) シリコンゴム(B4) M4x0.7 (めねじ)-
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190496ZPY16UGN-N4-A516平形-M5X0.8おねじ-
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190505ZPY16UTGS-N6-B516薄形(GS) 導電性シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190514ZPY16UTN-N4-A516薄形(N) NBR(A5) M5x0.8 (おねじ)-
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190523ZPY16UTN-N4-A616薄形(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190539ZPY16UTNJ6-N4-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ6
3,450
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190548ZPY16UTNK15-N4-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ15
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190557ZPY16UTNK6-N4-A816薄形(N) NBRM8X1おねじ6
5,320
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190566ZPY16UTS-N4-B516薄形(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190575ZPY16UTS-N6-A616薄形(S) シリコンゴム(A6) M6x1 (おねじ)-
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする