曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPY20

真空パッド ZPシリーズ ZPY20 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY20 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY20 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY20 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190584ZPY20BU-N6-A820ベロウ形M8X1おねじ
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190593ZPY20BUK10-N6-A1020ベロウ形M10X1おねじ
7,860
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190609ZPY20CN-U4-A820平形リブ付M8X1おねじ
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190618ZPY20CUJ10-U4-A1020平形リブ付M10X1おねじ
4,340
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする