曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPY2004

真空パッド ZPシリーズ ZPY2004 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY2004 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY2004 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

バッファストローク(mm)6真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190627ZPY2004UFK6-U6-A82X4長円平形(F) フッ素ゴムM8X1おねじ6
5,520
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190636ZPY2004UGNK6-U4-A82X4長円平形(GN) 導電性NBRM8X1おねじ6
5,320
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190645ZPY2004UNJ6-U4-A82X4長円平形(N) NBRM8X1おねじ6
3,430
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする