曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPY25

真空パッド ZPシリーズ ZPY25 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY25 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY25 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY25 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY25 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY25 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190654ZPY25BNJ10-N4-A1025ベロウ形M10X1おねじNBRΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
4,870
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190663ZPY25BS-N6-A825ベロウ形M8X1おねじシリコーンゴムΦ6ナイロンチューブバーブ継手
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190679ZPY25CF-U4-B525平形リブ付M5X0.8めねじFKMΦ4軟質チューブ用バーブ継手
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190688ZPY25CGN-U6-B525平形リブ付M5X0.8めねじ導電性NBRΦ6軟質チューブ用バーブ継手
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190697ZPY25CN-N4-A825平形リブ付M8X1おねじNBRΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190706ZPY25DU-N4-A625深形M6X1おねじウレタンゴムΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
2,770
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする