曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPY32

真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190715ZPY32BF-U4-A832ベロウ形M8X1おねじFKMΦ4ウレタンチューブバーブ継手
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190724ZPY32CF-U6-B632平形リブ付M6x1めねじFKMΦ6軟質チューブ用バーブ継手
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190733ZPY32CS-N4-B532平形リブ付M5X0.8めねじシリコーンゴムΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190749ZPY32UGS-N6-B632平形M6x1めねじ導電性シリコーンゴムΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,420
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190758ZPY32UNK10-U4-A1032平形M10X1おねじNBRΦ4軟質チューブ用バーブ継手
7,120
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190767ZPY32US-N4-B532平形M5X0.8めねじシリコーンゴムΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190776ZPY32UU-N6-B632平形M6x1めねじウレタンゴムΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,330
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190785ZPY32UU-U6-A832平形M8X1おねじウレタンゴムΦ6軟質チューブ用バーブ継手
2,330
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする