SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPY40
真空取出方向
横(バーブ継手付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24190803
ZPY40CGSJ30-N6-A14
CADデータダウンロード
40
平形リブ付
-
M14x1おねじ
-
¥
7,460
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190819
ZPY40DNK30-U6-A14
CADデータダウンロード
40
深形
-
M14x1おねじ
-
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190828
ZPY40UU-U6-B6
CADデータダウンロード
40
平形
-
M6x1めねじ
-
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190837
ZPY4010UNK6-N4-A8
CADデータダウンロード
4X10
長円平形
(N) NBR
M8X1おねじ
6
¥
5,190
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください