曜日別特売

真空パッド ZPシリーズ ZPY50

真空パッド ZPシリーズ ZPY50 - SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY50 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24190846ZPY50BNJ10-N6-A1450ベロウ形M14x1おねじ
6,630
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24190855ZPY50UGNK20-U6-A1450平形M14x1おねじ
9,840
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする