真空ユニット ZK2シリーズ ZK2C15

真空ユニット ZK2シリーズ ZK2C15 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

システム・ボディ形式(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気ノズル径(Φmm)(15) エジェクタシステム/Φ1.5内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24199684ZK2C15R5JC-06(5) DC24(R) 自己保持・破壊弁連動
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24198896ZK2C15J5CC1-08(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
23,650
取扱い終了
返品不可
24198905ZK2C15J5CL-06(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
25,100
取扱い終了
返品不可
24198914ZK2C15J5EC-06(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
24,800
取扱い終了
返品不可
24198923ZK2C15J5HC-06(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
24,800
取扱い終了
返品不可
24198939ZK2C15J5NC1-08(5) DC24(J) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(なし)
13,850
取扱い終了
返品不可
24198948ZK2C15K5AC-06-K(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,550
取扱い終了
返品不可
24198957ZK2C15K5AL-06-JP(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,300
取扱い終了
返品不可
24198966ZK2C15K5AL-06-L(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,250
取扱い終了
返品不可
24198975ZK2C15K5AL-08-JP(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,300
取扱い終了
返品不可
24198984ZK2C15K5AL-08-L(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,250
取扱い終了
返品不可
24198993ZK2C15K5BL-08-J(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,300
取扱い終了
返品不可
24199009ZK2C15K5BL1-06-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199018ZK2C15K5BL1-06-W(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,750
取扱い終了
返品不可
24199027ZK2C15K5BL1-08-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199036ZK2C15K5BL3-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,450
取扱い終了
返品不可
24199045ZK2C15K5CL-06-JP(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,300
取扱い終了
返品不可
24199054ZK2C15K5CL-06-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,000
取扱い終了
返品不可
24199063ZK2C15K5CL-08-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,000
取扱い終了
返品不可
24199079ZK2C15K5CL1-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199088ZK2C15K5CL3-08-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,450
取扱い終了
返品不可
24199097ZK2C15K5DC-06(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199106ZK2C15K5DC-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199115ZK2C15K5DL-06(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,000
取扱い終了
返品不可
24199124ZK2C15K5DL-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,000
取扱い終了
返品不可
24199133ZK2C15K5DL1-06(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199149ZK2C15K5DL3-08-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,450
取扱い終了
返品不可
24199158ZK2C15K5EC-06-K(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,550
取扱い終了
返品不可
24199167ZK2C15K5EC-06-L(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,850
取扱い終了
返品不可
24199176ZK2C15K5EC-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199185ZK2C15K5EC-08-JP(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,900
取扱い終了
返品不可
24199194ZK2C15K5EC-08-K(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,550
取扱い終了
返品不可
24199203ZK2C15K5EL-06-L(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
30,250
取扱い終了
返品不可
24199219ZK2C15K5EL1-06-K(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,550
取扱い終了
返品不可
24199228ZK2C15K5FC-07(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199237ZK2C15K5FL-06-JP(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,300
取扱い終了
返品不可
24199246ZK2C15K5FL-06-JW(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,450
取扱い終了
返品不可
24199255ZK2C15K5FL-06-K(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,950
取扱い終了
返品不可
24199264ZK2C15K5FL-08-JW(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,450
取扱い終了
返品不可
24199273ZK2C15K5FL-08-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,000
取扱い終了
返品不可
24199289ZK2C15K5FL3-06(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,450
取扱い終了
返品不可
24199298ZK2C15K5FL3-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,450
取扱い終了
返品不可
24199307ZK2C15K5HC-06(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199316ZK2C15K5HC-06-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199325ZK2C15K5HC-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,600
取扱い終了
返品不可
24199334ZK2C15K5HC-08-J(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,900
取扱い終了
返品不可
24199343ZK2C15K5HC1-08-J(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
27,750
取扱い終了
返品不可
24199359ZK2C15K5HL-08-J(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,300
取扱い終了
返品不可
24199368ZK2C15K5JL-08-P(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
29,000
取扱い終了
返品不可
24199377ZK2C15K5KL3-08(5) DC24(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
28,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24199684ZK2C15R5JC-0665204215ZK2C15R5JCA-06ZK2C15R5JC-06 ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMC 65204215ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なしSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする