エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24210419 | ZZK205-AN1F-B-A | 82757449 | ZZK205A-AN1F-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210455 | ZZK205-AN1F-D-A | 82760730 | ZZK205A-AN1F-D-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210489 | ZZK205-AN2L-B-A | 82761186 | ZZK205A-AN2L-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210516 | ZZK205-A1P-B-A | 82755708 | ZZK205A-A1P-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24210568 | ZZK205-A2P-B-A | 82759664 | ZZK205A-A2P-B-A | ![]() | エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |