| 24211724 | ZX1051-J15LOZ-DP24L | L型プラグコネクタコネクタなし | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | - | サイレンサ付 | | ¥40,110 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 24211733 | ZX1051-J15LOZ-D24L | (LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | ¥40,110 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 24211846 | ZX1051-K15L-D23CL | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | ¥41,690 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 24211855 | ZX1051-K15LZ-D23CL | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | ¥42,050 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 24211749 | ZX1051-J15LOZ-ECN-Q | (LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211758 | ZX1051-J15LZ-EC-L | L型プラグコネクタリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | - | サイレンサ付 | | | |
| 24211767 | ZX1051-J15LZ-EC-Q | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211776 | ZX1051-K1RG-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211785 | ZX1051-K1RGB-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211794 | ZX1051-K1RGB-Y-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211803 | ZX1051-K1SG-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211819 | ZX1051-K1VG-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211828 | ZX1051-K15G-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211837 | ZX1051-K15H-E-Q | (H) グロメットタイプ/ リード線長さ0.6m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211864 | ZX1051-K15LZ-D23CN | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211873 | ZX1051-K15LZ-E-N | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211889 | ZX1051-K15LZ-E55 | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211898 | ZX1051-K15LZ-E55-Q | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211907 | ZX1051-K15LZ-E55C-M | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211916 | ZX1051-K15LZ-E55CL-L-Q | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211925 | ZX1051-K15LZ-L | (L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | - | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211934 | ZX1051-K16G-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211943 | ZX1051-K35G-Q | (G) グロメットタイプ/ リード線長さ0.3m | (-) なし | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | (1) サイレンサ付 | | | |
| 24211959 | ZX1051-K35LOZB-D21CN-X121-Q | (LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | (Q) CE対応品 | (1) サイレンサ付 | | | |