曜日別特売

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1071 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24212056ZX1071-K15LO-D21L-X121(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212065ZX1071-K15LOZ-DP23CL型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式サイレンサ付供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
41,390
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212108ZX1071-K15LOZ-X121(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
19,110
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212153ZX1071-K35L-D23C(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212169ZX1071-K35L-D23CL(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212178ZX1071-K35L-D23CN(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212187ZX1071-K35LZ-D23CN(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
45,790
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212205ZX1071-K35MZ-D21(M) M型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
45,840
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212223ZX1071-K35MZ-D21CL-L(M) M型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
47,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212239ZX1071-K35MZ-D23C(M) M型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
46,120
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212029ZX1071-J15L-F-X121(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
18,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212074ZX1071-K15LOZ-D21CL-Q(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
45,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212099ZX1071-K15LOZ-E55CN-X121(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
31,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212004ZX1071-J1RLZ(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
14,260
取扱い終了
返品不可
24212013ZX1071-J1RLZ-F(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
17,360
取扱い終了
返品不可
24212038ZX1071-J15LOZ-E55CN(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
25,260
取扱い終了
返品不可
24212047ZX1071-J15LZ-E55C(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
25,710
取扱い終了
返品不可
24212083ZX1071-K15LOZ-E55CN-Q(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,220
取扱い終了
返品不可
24212117ZX1071-K15LOZB-M(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
17,520
取扱い終了
返品不可
24212126ZX1071-K15LZ-D24(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
39,320
取扱い終了
返品不可
24212135ZX1071-K15LZ-E55L(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,920
取扱い終了
返品不可
24212144ZX1071-K15LZB-D21C-L(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
42,270
取扱い終了
返品不可
24212196ZX1071-K35LZB-ECL(L) L型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
33,420
取扱い終了
返品不可
24212214ZX1071-K35MZ-D21CL(M) M型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
46,450
取扱い終了
返品不可
24212248ZX1071-K35MZB-F(M) M型プラグコネクタタイプ/ リード線長さ0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
24,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24212029ZX1071-J15L-F-X12187052369ZK2G07J5NL2A-06-BZX1071-J15L-F-X121 エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07J~ SMC 87052369エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07J~SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24212074ZX1071-K15LOZ-D21CL-Q87056849ZK2G07K5BL1A-06-BZX1071-K15LOZ-D21CL-Q エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ SMC 87056849エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24212099ZX1071-K15LOZ-E55CN-X12187066448ZK2G07K5DL3A-06-BZX1071-K15LOZ-E55CN-X121 エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ SMC 87066448エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする