SMC
真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1072
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
リード線取出方法
(LO) L型プラグコネクタタイプ/ コネクタなし
管接続口径
(-) M5 x 0.8
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気 Rc 1/8
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
A:ロックナットなし、ブラケットA付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ノズル径(Φmm)
(07) 0.7
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
エジェクタユニットノズル径
0.7mm
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
真空スイッチユニット/フィルタユニット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24212257
ZX1072-K15LO-D21C
CADデータダウンロード
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(D21) 2出力/アナログ出力なし
(C) コネクタ タイプ / リード線長さ0.6 m
-
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212266
ZX1072-K15LO-D23CL
CADデータダウンロード
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(D23) 1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし
(CL) コネクタ タイプ / リード線長さ3 m
-
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212275
ZX1072-K15LOZ-D21
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(D21) 2出力/アナログ出力なし
(-) グロメットタイプ/ リード線長さ0.6 m
-
¥
41,110
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212284
ZX1072-K15LOZ-E55CN-Q
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
(CN) コネクタ タイプ/コネクタなし(リード線も付いていません)
(Q) CE対応
¥
29,220
取扱い終了
返品不可
24212293
ZX1072-K15LOZB-ECN
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
(CN) コネクタ タイプ/コネクタなし(リード線も付いていません)
-
¥
28,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください