曜日別特売

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1073

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1073 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.7mmオーダーメイド仕様標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電磁弁定格電圧(V)
真空スイッチユニット/フィルタユニット
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24212318ZX1073-K35MOZ-D21CLM型プラグコネクタコネクタなしDC24なしコネクタタイプリード線長さ3m
46,120
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212309ZX1073-K31LZ-ECL型プラグコネクタリード線長さ0.3mAC10050/60Hz真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付コネクタタイプリード線長さ0.6m
34,720
取扱い終了
返品不可
24212327ZX1073-K35MZ-D23CLM型プラグコネクタリード線長さ0.3mDC24なしコネクタタイプリード線長さ3m
46,450
取扱い終了
返品不可
24212336ZX1073-K36LZ-ECL型プラグコネクタリード線長さ0.3mDC12真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付コネクタタイプリード線長さ0.6m
33,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする