真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1101 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24212363ZX1101-J15L-PBCLサイレンサ付供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212397ZX1101-J15LZ-PBCL-X121サイレンサ付供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし
36,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212424ZX1101-K15GZ-D21-Y(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
40,780
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212494ZX1101-K15LB-D23C(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212537ZX1101-K15LO-D21CL(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212546ZX1101-K15LO-D22L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212467ZX1101-K15L-D23C-L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212485ZX1101-K15L-X121(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
19,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212598ZX1101-K15LOZ-E55CN-X121-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
32,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212345ZX1101-D24L-Q(1) サイレンサ付(-) バルブユニットなし
28,730
取扱い終了
返品不可
24212354ZX1101-E55CN-Q(1) サイレンサ付(-) バルブユニットなし
15,030
取扱い終了
返品不可
24212379ZX1101-J15LNZ-F-Y(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
17,260
取扱い終了
返品不可
24212388ZX1101-J15LZ-EC-Lサイレンサ付供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし
26,210
取扱い終了
返品不可
24212406ZX1101-J15LZB-EL-N(1) サイレンサ付(J1) 供給弁:電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁:なし
26,110
取扱い終了
返品不可
24212415ZX1101-K1SLZ-EC-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,820
取扱い終了
返品不可
24212433ZX1101-K15GZ-E55CN-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
28,920
取扱い終了
返品不可
24212449ZX1101-K15GZ-L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
17,570
取扱い終了
返品不可
24212458ZX1101-K15HZ-EL-L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
30,420
取扱い終了
返品不可
24212476ZX1101-K15L-D23CL(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,690
取扱い終了
返品不可
24212503ZX1101-K15LNZ-ECL-L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,720
取扱い終了
返品不可
24212519ZX1101-K15LNZ-ECN-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,320
取扱い終了
返品不可
24212528ZX1101-K15LNZ-F-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
21,270
取扱い終了
返品不可
24212555ZX1101-K15LOZ-E55(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
28,920
取扱い終了
返品不可
24212564ZX1101-K15LOZ-E55C-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,520
取扱い終了
返品不可
24212573ZX1101-K15LOZ-E55CL-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,820
取扱い終了
返品不可
24212589ZX1101-K15LOZ-E55CN-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,220
取扱い終了
返品不可
24212607ZX1101-K15LOZ-E55L-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
30,320
取扱い終了
返品不可
24212616ZX1101-K15LOZB-ECL-Y-L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,620
取扱い終了
返品不可
24212625ZX1101-K15LOZB-F-L(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
20,970
取扱い終了
返品不可
24212634ZX1101-K15LZ-EC-Y-M(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,200
取扱い終了
返品不可
24212643ZX1101-K15LZ-E55C-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,820
取扱い終了
返品不可
24212659ZX1101-K15LZ-E55CN-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,520
取扱い終了
返品不可
24212668ZX1101-K15LZ-F-L-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
21,970
取扱い終了
返品不可
24212677ZX1101-K15LZ-F-N(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
20,370
取扱い終了
返品不可
24212686ZX1101-K15LZB-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
18,370
取扱い終了
返品不可
24212695ZX1101-K16LOZ-E55CN-Q(1) サイレンサ付(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,220
取扱い終了
返品不可
24212704ZX1101-K35HZ-F-Y-L(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
25,270
取扱い終了
返品不可
24212713ZX1101-K35L-ECL(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
33,100
取扱い終了
返品不可
24212729ZX1101-K35LOZ-EC-Q(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
33,520
取扱い終了
返品不可
24212738ZX1101-K35LOZB-D21CN-X121-Q(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
48,980
取扱い終了
返品不可
24212747ZX1101-K35LZ-E55C-L-Q(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
34,320
取扱い終了
返品不可
24212756ZX1101-K35LZ-E55CL-L-Q(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
34,620
取扱い終了
返品不可
24212765ZX1101-K35LZ-E55CL-M(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
33,500
取扱い終了
返品不可
24212774ZX1101-K35LZ-F-M(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
24,850
取扱い終了
返品不可
24212783ZX1101-K35LZ-L-Q(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
22,870
取扱い終了
返品不可
24212799ZX1101-K35LZB-D23CL-X121-Q(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
49,970
取扱い終了
返品不可
24212808ZX1101-K36LZB-D21L(1) サイレンサ付(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
42,370
取扱い終了
返品不可
24212817ZX1101-K6-E55CL(1) サイレンサ付(K6) 供給弁:エアオペレート N.C.(ZX1A); 破壊弁:外部破壊(ZX1A)
25,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24212467ZX1101-K15L-D23C-L87179884ZK2G10K5BLA-06-BZX1101-K15L-D23C-L エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMC 87179884エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24212485ZX1101-K15L-X12187200690ZK2G10K5NL2A-06-BZX1101-K15L-X121 エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMC 87200690エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24212598ZX1101-K15LOZ-E55CN-X121-Q87184687ZK2G10K5DL3A-06-BZX1101-K15LOZ-E55CN-X121-Q エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMC 87184687エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする