曜日別特売

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24212826ZX1102-K11LO-PBL型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式ポート排気Rc1/8供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212853ZX1102-K15LO-D21CL(LO) L型プラグコネクタタイプ(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212869ZX1102-K15LO-D23CL(LO) L型プラグコネクタタイプ(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212878ZX1102-K15LO-D23CN(LO) L型プラグコネクタタイプ(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212975ZX1102-K15LZB-DP23L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形ポート排気Rc1/8供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
41,440
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212984ZX1102-K15LZB-D23(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,440
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24213009ZX1102-K35LZ-DP23CL-QL型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式ポート排気Rc1/8供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
49,970
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24212914ZX1102-K15LZ-D21C-M(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212923ZX1102-K15LZ-D21C-Q(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
45,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212939ZX1102-K15LZ-D23CL-Q(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
45,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
24212835ZX1102-K15GS(G) グロメットタイプ(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
16,910
取扱い終了
返品不可
24212844ZX1102-K15GZ-E-L(G) グロメットタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,120
取扱い終了
返品不可
24212887ZX1102-K15LOZ-E55CL-Q(LO) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,820
取扱い終了
返品不可
24212896ZX1102-K15LOZ-F-Q(LO) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
21,170
取扱い終了
返品不可
24212905ZX1102-K15LS-ECL(L) L型プラグコネクタタイプ(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
29,260
取扱い終了
返品不可
24212948ZX1102-K15LZ-D24L(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
40,020
取扱い終了
返品不可
24212957ZX1102-K15LZ-F-N(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
20,370
取扱い終了
返品不可
24212966ZX1102-K15LZ-F-Q(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
21,470
取扱い終了
返品不可
24212993ZX1102-K15LZB-D23C-Y(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)
41,720
取扱い終了
返品不可
24213018ZX1102-K35LZ-D23CL-Q(L) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
49,970
取扱い終了
返品不可
24213027ZX1102-K36LOZ-EC(LO) L型プラグコネクタタイプ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(2) ポート排気 Rc 1/8(K3) 供給弁:電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁:電磁弁 N.O.(SYJ314)
32,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24212914ZX1102-K15LZ-D21C-M87982434ZK2B10K5BLA-06ZX1102-K15LZ-D21C-M エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 87982434エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24212923ZX1102-K15LZ-D21C-Q87982450ZK2B10K5BLA-06-BZX1102-K15LZ-D21C-Q エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 87982450エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24212939ZX1102-K15LZ-D23CL-Q87982450ZK2B10K5BLA-06-BZX1102-K15LZ-D23CL-Q エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 87982450エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする