真空レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRVシリーズ

真空レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRVシリーズ - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
付属品
管継手形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2421379710-IRV10-C06BZN6最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力ストレート
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421380610-IRV10-LC06BZN6最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力エルボ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421381510-IRV10-LC06L6最大流量140L/min(ANR)a:底面ブラケット付、b:なしエルボ
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421382410-IRV10A-C06LG6最大流量140L/min(ANR)a:底面ブラケット付、b:圧力計付ストレート
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421383310-IRV10A-C088最大流量140L/min(ANR)a:なし、b:なしストレート
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421384910-IRV10A-LC06BZP6最大流量140L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力エルボ
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421385810-IRV10A-LC088最大流量140L/min(ANR)a:なし、b:なしエルボ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421386710-IRV20-LC06BZN6最大流量240L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力エルボ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421387610-IRV20-LC06G6最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:圧力計付エルボ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421388510-IRV20-LC06LG6最大流量240L/min(ANR)a:底面ブラケット付、b:圧力計付エルボ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421389410-IRV20-LC08BZA8最大流量240L/min(ANR)a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ2出力エルボ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421390310-IRV20-LC10LG10最大流量240L/min(ANR)a:底面ブラケット付、b:圧力計付エルボ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421391910-IRV20-N11G3/8"最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:圧力計付ストレート
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421392810-IRV20A-C1010最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:なしストレート
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421393710-IRV20A-LC08ZA8最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ2出力エルボ
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2421394610-IRV20A-LC10GN10最大流量240L/min(ANR)a:なし、b:ゲージナットASSYエルボ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする