SMC
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24214016
AMJ3000-F02B-6
CADデータダウンロード
30
(02) 1/4
(F) G
(B) ブラケット
(-) ドレンコック
¥
7,960
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214025
AMJ3000-F03B-2JR
CADデータダウンロード
30
(03) 3/8
(F) G
(B) ブラケット
(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)
¥
8,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214034
AMJ3000-N02-2JR
CADデータダウンロード
30
(02) 1/4
(N) NPT
(-) なし
(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214043
AMJ3000-N02B-6R
CADデータダウンロード
30
(02) 1/4
(N) NPT
(B) ブラケット
(-) ドレンコック
¥
7,960
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214059
AMJ3000-N03B-6J
CADデータダウンロード
30
(03) 3/8
(N) NPT
(B) ブラケット
(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)
¥
7,460
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214068
AMJ4000-F03-2R
CADデータダウンロード
40
(03) 3/8
(F) G
(-) なし
(-) ドレンコック
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214077
AMJ4000-F04B-6
CADデータダウンロード
40
(04) 1/2
(F) G
(B) ブラケット
(-) ドレンコック
¥
9,530
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214086
AMJ5000-F06-J
CADデータダウンロード
50
(06) 3/4
(F) G
(-) なし
(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214095
AMJ5000-F06B-6J
CADデータダウンロード
50
(06) 3/4
(F) G
(B) ブラケット
(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)
¥
12,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214104
AMJ5000-N06-6JR
CADデータダウンロード
50
(06) 3/4
(N) NPT
(-) なし
(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24214113
AMJ5000-10B-6
CADデータダウンロード
50
(10) 1
(-) Rc
(B) ブラケット
(-) ドレンコック
¥
13,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください