曜日別特売

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 - SMC

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ボディサイズ20内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
エレメント(μm)
取付
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24214129AFJ20-F01-40-S-R(F) G(01) 1/8(40) 40(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214138AFJ20-F01-40-T(F) G(01) 1/8(40) 40(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214147AFJ20-F01-5-S-R(F) G(01) 1/8(5) 5(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214156AFJ20-F01-5-T(F) G(01) 1/8(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214165AFJ20-F01-80-T-6(F) G(01) 1/8(80) 80(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,690
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214174AFJ20-F01B-40-S(F) G(01) 1/8(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214183AFJ20-F01B-40-S-6(F) G(01) 1/8(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214199AFJ20-F01B-5-S(F) G(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214208AFJ20-F01B-5-T(F) G(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,460
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214217AFJ20-F02-80-S(F) G(02) 1/4(80) 80(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214226AFJ20-F02-80-T(F) G(02) 1/4(80) 80(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214235AFJ20-F02B-40-S(F) G(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214244AFJ20-F02B-40-T(F) G(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214253AFJ20-F02B-5-T(F) G(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,460
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214269AFJ20-N01B-40-S-Z(N) NPT(01) 1/8(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214278AFJ20-N01B-40-T-Z(N) NPT(01) 1/8(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214287AFJ20-N01B-5-S-Z(N) NPT(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214296AFJ20-N01B-5-T-Z(N) NPT(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,460
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214305AFJ20-N01B-5-T-6Z(N) NPT(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,620
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214314AFJ20-N02-5-S-R(N) NPT(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214323AFJ20-N02-5-T-Z(N) NPT(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214339AFJ20-N02B-40-S(N) NPT(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214348AFJ20-N02B-40-S-6Z(N) NPT(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214357AFJ20-N02B-40-T-6(N) NPT(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,900
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214366AFJ20-N02B-5-S(N) NPT(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214375AFJ20-N02B-5-T-Z(N) NPT(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,460
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214384AFJ20-N02B-80-S-6R(N) NPT(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214393AFJ20-01B-40-S-R(-) Rc(01) 1/8(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214409AFJ20-01B-5-S-R(-) Rc(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214418AFJ20-01B-5-S-6R(-) Rc(01) 1/8(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,460
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214427AFJ20-01B-80-S-R(-) Rc(01) 1/8(80) 80(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214436AFJ20-01B-80-T-R(-) Rc(01) 1/8(80) 80(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214445AFJ20-02-40-T-R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214454AFJ20-02-5-S-R(-) Rc(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214463AFJ20-02-80-T-R(-) Rc(02) 1/4(80) 80(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214479AFJ20-02B-40-S-R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214488AFJ20-02B-40-T-R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214497AFJ20-02B-40-T-6R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,900
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214506AFJ20-02B-5-S-R(-) Rc(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214515AFJ20-02B-80-S-R(-) Rc(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,570
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214524AFJ20-02B-80-S-6R(-) Rc(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214533AFJ20-02B-80-T-R(-) Rc(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
3,730
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする