真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 - SMC

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ボディサイズ30内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
エレメント(μm)
取付
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24214549AFJ30-F02-5-T-6(F) G(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,570
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214558AFJ30-F02-80-T(F) G(02) 1/4(80) 80(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,790
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214567AFJ30-F02B-40-T(F) G(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214576AFJ30-F02B-5-S(F) G(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,490
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214585AFJ30-F02B-5-T(F) G(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
4,660
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214594AFJ30-F02B-80-T(F) G(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214603AFJ30-F03-5-S(F) G(03) 3/8(5) 5(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
4,240
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214619AFJ30-F03-5-T(F) G(03) 3/8(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,400
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214628AFJ30-F03-80-S(F) G(03) 3/8(80) 80(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214637AFJ30-F03B-40-T(F) G(03) 3/8(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214646AFJ30-F03B-5-T-6(F) G(03) 3/8(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
4,820
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214655AFJ30-N02-5-S-Z(N) NPT(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
4,240
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214664AFJ30-N02-5-T-Z(N) NPT(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,400
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214673AFJ30-N02B-40-S-Z(N) NPT(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,880
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214689AFJ30-N02B-40-T-Z(N) NPT(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214698AFJ30-N02B-5-T-Z(N) NPT(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
4,660
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214707AFJ30-N02B-80-T(N) NPT(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214716AFJ30-N03-40-S-Z(N) NPT(03) 3/8(40) 40(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214725AFJ30-N03-40-T(N) NPT(03) 3/8(40) 40(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,790
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214734AFJ30-N03-5-T-Z(N) NPT(03) 3/8(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,400
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214743AFJ30-N03B-40-S-6Z(N) NPT(03) 3/8(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214759AFJ30-N03B-40-T-Z(N) NPT(03) 3/8(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214768AFJ30-N03B-5-T(N) NPT(03) 3/8(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
4,660
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214777AFJ30-N03B-80-S-Z(N) NPT(03) 3/8(80) 80(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,880
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214786AFJ30-N03B-80-T-Z(N) NPT(03) 3/8(80) 80(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214795AFJ30-02-40-T-R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,790
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214804AFJ30-02-5-T-R(-) Rc(02) 1/4(5) 5(-) 取付オプションなし(T) 大流量タイプ
4,400
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214813AFJ30-02B-40-S-R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,880
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214829AFJ30-02B-40-T-R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214838AFJ30-02B-40-T-6R(-) Rc(02) 1/4(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,210
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214847AFJ30-02B-5-S-R(-) Rc(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,490
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214856AFJ30-02B-5-T-R(-) Rc(02) 1/4(5) 5(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
4,660
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214865AFJ30-02B-80-S-R(-) Rc(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,880
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214874AFJ30-02B-80-T-R(-) Rc(02) 1/4(80) 80(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214883AFJ30-03-80-S-R(-) Rc(03) 3/8(80) 80(-) 取付オプションなし(S) 水滴除去タイプ
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
24214899AFJ30-03B-40-T-R(-) Rc(03) 3/8(40) 40(B) ブラケット付(T) 大流量タイプ
5,040
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
24214908AFJ30-03B-5-S-R(-) Rc(03) 3/8(5) 5(B) ブラケット付(S) 水滴除去タイプ
4,490
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする