水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ

水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ - SMC
作動方式パイロット式ポート数2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ボディオプション
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24216028VND102D-F8A-L(F) G(8A) 1/4(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o7
11,390
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216037VND102D-6A-B(-) Rc(6A) 1/8(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o7
11,170
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216046VND102DS-F10A(F) G(10A) 3/8(S) ステンレスボディ形(2) N.O. - o7
15,070
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216055VND104DS-F10A-L(F) G(10A) 3/8(S) ステンレスボディ形(4) N.C. - o7
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216064VND104DS-F6A-BL(F) G(6A) 1/8(S) ステンレスボディ形(4) N.C. - o7
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216073VND104DS-F6A-L(F) G(6A) 1/8(S) ステンレスボディ形(4) N.C. - o7
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216089VND104DS-N6A(N) NPT(6A) 1/8(S) ステンレスボディ形(4) N.C. - o7
15,070
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216098VND200DS-F15A-B(F) G(15A) 1/2(S) ステンレスボディ形(0) N.C. - o15
29,760
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216107VND200DS-N10A-L(N) NPT(10A) 3/8(S) ステンレスボディ形(0) N.C. - o15
29,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216116VND202D-F15A(F) G(15A) 1/2(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o15
16,340
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216125VND202D-F15A-L(F) G(15A) 1/2(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o15
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216134VND202DS-F10A-L(F) G(10A) 3/8(S) ステンレスボディ形(2) N.O. - o15
29,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216143VND302DS-F20A-L(F) G(20A) 3/4(S) ステンレスボディ形(2) N.O. - o20
37,400
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216159VND402D-F25A-L(F) G(25A) 1(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o25
24,810
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216168VND502DS-N32A(N) NPT(32A) 1 1/4(S) ステンレスボディ形(2) N.O. - o32
59,900
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216177VND602D-F40A-L(F) G(40A) 1 1/2(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o40
50,820
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24216186VND702D-F50A(F) G(50A) 2(-) 標準形(銅合金)(2) N.O. - o50
68,150
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする