SMC
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位
単位切換機能付または、なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(10) 1.0
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気
電磁弁定格電圧(V)
DC24
エジェクタユニットノズル径
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
表示単位
出力仕様
手動操作方式
リード線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24219187
ZR110S2-K15LZ-E
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(-) 設定なし
(-) NPNオープンコレクタ1出力
(-) ノンロックプッシュ式
(-) グロメット/リード線 (長さ0.6m)
¥
69,190
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219196
ZR110S2-K15MOZB-F-Q
CADデータダウンロード
(MO) M型プラグコネクタタイプ
(-) 設定なし
(-) 設定なし
(B) ロック式ドライバ操作形
(-) 設定なし
¥
57,310
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219205
ZR110S2-K25LZ-DAL-L
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(-) 単位切換機能付
(A) NPNオープンコレクタ2出力
(-) ノンロックプッシュ式
(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)
¥
68,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください