曜日別特売

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

到達真空度(kPa)-84ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単位
CE-対応品
供給弁・破壊弁の組合わせ
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24219214ZR110S3-C45LZ-EL単位切換機能付または、なし-供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
61,880
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219223ZR110S3-K15LOZ-DN単位切換機能付または、なし-供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219239ZR110S3-K15LZ-DNL単位切換機能付または、なし-供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219248ZR110S3-K15LZ-DNP単位切換機能付(初期値psi)-供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
72,380
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219257ZR110S3-K25MOZ-DF-Q単位切換機能付または、なしCE対応品供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
65,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする