SMC
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113L1
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(13) 1.3
エジェクタ排気形式
(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ
エジェクタユニットノズル径
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24219266
ZR113L1-K25H-DAM
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
SI単位固定
0.6
(-) なし
(M) SI単位固定
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219275
ZR113L1-K25H-DAML
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
SI単位固定
0.6
(-) なし
(M) SI単位固定
¥
65,620
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219284
ZR113L1-K25H-DB
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
単位切換機能付または、なし
0.6
(-) なし
(-) 単位切換機能付
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219293
ZR113L1-K25H-DBL-L
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
単位切換機能付または、なし
0.6
(-) なし
(-) 単位切換機能付
¥
66,330
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219309
ZR113L1-K25H-DCM
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
SI単位固定
0.6
(-) なし
(M) SI単位固定
¥
64,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219318
ZR113L1-K25H-DD
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
単位切換機能付または、なし
0.6
(-) なし
(-) 単位切換機能付
¥
64,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219327
ZR113L1-K25H-DDM
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
SI単位固定
0.6
(-) なし
(M) SI単位固定
¥
64,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219336
ZR113L1-K25H-DN
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
単位切換機能付または、なし
0.6
(-) なし
(-) 単位切換機能付
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219345
ZR113L1-K25H-DNM
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
SI単位固定
0.6
(-) なし
(M) SI単位固定
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219354
ZR113L1-K25LZB-DNML-Q
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
SI単位固定
0.3
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(M) SI単位固定
¥
66,770
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください