大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113S2

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR113S2 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ単位単位切換機能付または、なしリード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3エジェクタ排気形式(2) ポート排気供給弁・破壊弁の組合わせ(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付/ ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.3スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24219476ZR113S2-K25LZ-DAL-L
68,700
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする