曜日別特売

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L2

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L2 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L2 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L2 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5エジェクタ排気形式(2) ポート排気供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
リード線(m)
手動操作方式
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24219677ZR115L2-K15HZ(H) グロメットタイプ0.6(-) ノンロックプッシュ式(-) なし(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219695ZR115L2-K15HZ-F-L(H) グロメットタイプ0.6(-) ノンロックプッシュ式(F) フィルタ(L) ロックナット付/ ブラケットAまたはB付
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219704ZR115L2-K15MZB-F(M) M型プラグコネクタタイプ0.3(B) ロック式ドライバ操作形(F) フィルタ(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24219686ZR115L2-K15HZ-DNL(H) グロメットタイプ0.6(-) ノンロックプッシュ式(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
75,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする