曜日別特売

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118L1

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118L1 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118L1 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径1.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
エジェクタ排気形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24220088ZR118L1-K15M-ECM型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m)単位切換機能付または、なしなしノンロックプッシュ式サイレンサ内蔵
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24220106ZR118L1-K25MOZ-ECLM型プラグコネクタタイプコネクタなし、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m)単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式サイレンサ内蔵
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24220097ZR118L1-K15MZ-DNML-L(M) M型プラグコネクタタイプSI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(1) サイレンサ内蔵
73,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする